Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha 08057 Schraubenziehereinsatz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Wiha 08057 Schraubenziehereinsatz
Wiha 08057 Schraubenziehereinsatz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-77800951
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     08057
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bit (Pozidriv)
Bit PZ
Bit Pozidriv
PZ Bit
Erfüllt Ihre Ansprüche
Die universellen Bits für ein breites Anwendungsspektrum.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
25 mm
Merkmale
Anzahl der bits
50 Stück(e)
Schraubendreher-Bits enthalten
Pozidriv
Pozidriv Schraubendreher-Bits
PZ 2
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,3002* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,61*
€ 25,72
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,19*
€ 25,22
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,82*
€ 23,59
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,44*
€ 21,94
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,59*
€ 20,93
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 17,46*
€ 20,78
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,01*
€ 17,86
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wiha
01689
ab € 0,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.