Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-639791 Herst.-Nr.: 05073324001 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Hochwertige Bits für Phillips-Schrauben. Durch die Torsionsform werden Drehmomentspitzen abgefedert. Vorzeitiger Verschleiß wird vermieden, die Lebensdauer des Bits erhöht. Zähhart, für den universellen Einsatz. 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-D 6,3. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 13 g | | Verpackungsbreite | 100 mm | | Verpackungstiefe | 10 mm | | Verpackungshöhe | 60 mm | Merkmale | Anzahl der bits | 1 Stück(e) | | Schraubendreher-Bits enthalten | Hex (metric) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bit (TriWing), Bit TriWing, TriWing-Bit, Bit-Satz, Bit-Sortiment, Bitbox, PH Torsions-Bit, Phillips Torsions-Bit, Torsions-Bit (Phillips), Torsions-Bit PH, Phillips-Bit-Satz, Torsions-Bit (TriWing), Torsions-Bit TriWing, TriWing Torsions-Bit, wera bits ph2, torsions-bit (triwing®), bit-satz wera |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | 5 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 1,69* | € 2,52* | | | | | | | 16 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 1,75* | € 2,61* | | | | | 19 Tage | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,90* | € 2,69* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 1,81* | € 2,71* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 2,04* | € 3,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 12,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|