Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edding 2185 Verschlossener Gelschreiber Grün, Metallisch 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Edding 2185 Verschlossener Gelschreiber Grün, Metallisch 1 Stück(e)
Edding 2185 Verschlossener Gelschreiber Grün, Metallisch 1 Stück(e)
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     CIDE8-77544745
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     2185-74
EAN/GTIN:
     4004764106080
Suchbegriffe:
Gel-Kugelschreiber
Gel-Roller
Gel-Rollerball
Gel-Schreiber
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Verschlossener Gelschreiber
Schreibfarben
Grün, Metallisch
Produktfarbe
Grün, Metallisch
Gehäuseform
Rund
Linienbreite
0.7 mm
Tintentyp
Tinte auf Wasserbasis
Schnell trocknend
Ja
Zertifizierung
ce

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,68*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
edding
4-1200074
ab € 0,97*
Ähnlich
edding
4-1340011
ab € 0,85*
Ähnlich
edding
4-55011
ab € 0,82*
Ähnlich
edding
4-751-9-074
ab € 1,98*
Ähnlich
edding
4-780-9-074
ab € 2,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.