| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-77486239 Herst.-Nr.: DUTHD EAN/GTIN: 9350784019820 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 140 mm | | Tiefe | 94.6 mm | | Höhe | 30.47 mm | Netzwerk | Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84719000 | Anschlüsse und Schnittstellen | Hostschnittstelle | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C | | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 4 | | Anzahl HDMI-Anschlüsse | 2 | | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 2 | Leistungen | Produktfarbe | Schwarz | | Hub-Schnittstellen | 3.5mm, HDMI, RJ-45, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C | | Gehäusematerial | Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |