Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton TAG9TD3-323-WHCL-323-CL/WH Weiß Vinyl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hellermann Tyton TAG9TD3-323-WHCL-323-CL/WH Weiß Vinyl
Hellermann Tyton TAG9TD3-323-WHCL-323-CL/WH Weiß Vinyl
Hellermann Tyton TAG9TD3-323-WHCL-323-CL/WH Weiß Vinyl
Hellermann Tyton TAG9TD3-323-WHCL-323-CL/WH Weiß Vinyl
Hellermann Tyton TAG9TD3-323-WHCL-323-CL/WH Weiß Vinyl
Hellermann Tyton TAG9TD3-323-WHCL-323-CL/WH Weiß Vinyl
Hellermann Tyton TAG9TD3-323-WHCL-323-CL/WH Weiß Vinyl
Artikel-Nr.:
     3517B-95865133
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     596-09320
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Innendurchmesser
5.5 mm
Außendurchmesser
12.1 mm
Höhe
19.05 mm
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Vinyl
Betriebstemperatur
-40 - 140 °C
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
2500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,117*
€ 0,146*
21 Tage
nicht lagernd
2500
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,11809*
€ 0,14709*
19 Tage
unbekannt
2500
pro Rolle
€ 5,90*
ab € 0,12489*
€ 0,15589*
25 Tage
nicht lagernd
2500
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,1312*
€ 0,1622*
19 Tage
unbekannt
2500
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,1303*
€ 0,1623*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 0,146*
€ 0,17374
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,117*
€ 0,13923
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 2500 Stück ( entspricht € 365,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
556-04037
ab € 2.168,65*
Zubehör
HellermannTyton
556-00400
ab € 970,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.