|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE8-77362392 Herst.-Nr.: 7200536 EAN/GTIN: 4260517937473 |
| |
|
|  |  |
 | Schirmung: Folie + Geflecht Leitermaterial: reines Kupfer Mantel: PVC Vergoldete DisplayPort Stecker und Kontakte, Steckergehäuse umspritzt und verriegelbar auf DP Seite Konform zum DisplayPort v1.2 Standard Auflösungen bis 4096 x 2160 Pixel (4k2k) Konform zu HDCP 1.3 und DPCP Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 3 m |  | Anschluss 1 | Mini DisplayPort |  | Anschluss 2 | DisplayPort |  | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich |  | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich |  | Beschichtung Steckerkontakte | Gold |  | Maximale Auflösung | 4096 x 2160 Pixel |  | Produktfarbe | Schwarz |  | DisplayPorts-Version | 1.2 |  | HDCP | Ja |  | Mantelmaterial | Polyvinylchlorid (PVC) |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |