Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Noiseblocker B12X-P Computergehäuse Ventilator 12 cm Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Noiseblocker B12X-P Computergehäuse Ventilator 12 cm Weiß
Noiseblocker B12X-P Computergehäuse Ventilator 12 cm Weiß
Noiseblocker B12X-P Computergehäuse Ventilator 12 cm Weiß
Noiseblocker B12X-P Computergehäuse Ventilator 12 cm Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-76933885
Hersteller:
     Noiseblocker
Herst.-Nr.:
     ITR-B12X-P
EAN/GTIN:
     4250051906554
Suchbegriffe:
LED Lüfter
RGB Lüfter
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
NB-eLoop®-X Series 120mm

Die weltbeste Lüfter-Technologie trifft auf anspruchsvollste LED Lichteffekte. Entwickelt wurde die Serie für höchste Ansprüche professioneller und engagierter PC-Designern und Modder.

Aktuellste Top-Technologie: stromsparende Naben-Beleuchtung, programmierbare ARGB-LEDs, Accent-Lightning-Design (speziell für das PC-Modding entwickelt), bionische eLoop-Technologie, Semi-Passiv-Option, erhöhtes statisches Druckverhalten für die Wasserkühlung und mehr ...

Die LED-Technik ist kompatibel zu den gängigen Mainboard-Plattformen und handelsüblichen ARGB-Controllern.
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
0.99 W
Spannung
5 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Tiefe
25 mm
Höhe
120 mm
Gewicht
125 g
Design
Produktfarbe
Weiß
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Beleuchtungs-LED
Ja
Farben der Beleuchtung
Blau, Grün, Rot
Ventilator-Anschluss
4-polig
Zertifizierung
CE
Lieferumfang
Montageset
Ja
Schrauben enthalten
Ja
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Computergehäuse
Typ
Ventilator
Lüfterdurchmesser
120 mm
Luftstrom
132.4 m³/h
Geräuschpegel Lüfter (max.)
28.4 dB
Ventilatoren Geschwindigkeit (max)
2000 RPM
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
120000 h
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,17*
€ 65,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,41*
€ 63,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 36,51*
€ 43,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,05*
€ 41,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,69*
€ 40,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,91*
€ 36,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,27*
€ 36,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,66*
€ 31,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.