Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Noctua NF-A20 PWM CH.BK.S Computerkühlsystem Computergehäuse Ventilator 20 cm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Noctua NF-A20 PWM CH.BK.S Computerkühlsystem Computergehäuse Ventilator 20 cm Schwarz
Noctua NF-A20 PWM CH.BK.S Computerkühlsystem Computergehäuse Ventilator 20 cm Schwarz
Noctua NF-A20 PWM CH.BK.S Computerkühlsystem Computergehäuse Ventilator 20 cm Schwarz
Noctua NF-A20 PWM CH.BK.S Computerkühlsystem Computergehäuse Ventilator 20 cm Schwarz
Noctua NF-A20 PWM CH.BK.S Computerkühlsystem Computergehäuse Ventilator 20 cm Schwarz
Noctua NF-A20 PWM CH.BK.S Computerkühlsystem Computergehäuse Ventilator 20 cm Schwarz
Noctua NF-A20 PWM CH.BK.S Computerkühlsystem Computergehäuse Ventilator 20 cm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-76656021
Hersteller:
     noctua
Herst.-Nr.:
     NF-A20 PWM CH.BK.S
EAN/GTIN:
     9010018100457
Suchbegriffe:
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
gehäuselüfter 4 pol
gehäuselüfter
Der NF-A20 hat zahlreiche Auszeichnungen und Empfehlungen internationaler Hardware-Webseiten und Magazine erhalten und konnte sich als Referenz für 200mm Lüfter in Premium-Qualität etablieren. In der chromax.black.swap-Edition wird die einzigartige Silent-Kühlleistung des NF-A20 mit einem attraktiven, komplett schwarzen Design sowie austauschbaren Anti-Vibrations-Pads in Rot, Weiß, Blau, Grün, Gelb und Schwarz kombiniert – so lässt sich der Lüfter farblich individualisieren und an spezifische Farbschemata anpassen. Für eine noch umfassendere Individualisierung kann auf weitere, separat erhältliche Zubehörartikel wie farbige Kabel, zusätzliche Anti-Vibrations-Pads oder Anti-Vibrations-Befestigungen zurückgegriffen werden. Mit Noctuas bewährtem SSO2 Premium-Lager, mehr als 150.000 Stunden MTTF und 6 Jahren Herstellergarantie ist der NF-A20 PWM chromax.black.swap die perfekte Wahl für Anwender, die ebenso viel Wert auf individuelle, fokussierte Ästhetik wie auf erstklassige Qualität und Leistung legen.
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
0.96 W
Nennspannung
12 V
Nennstrom
0.08 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
200 mm
Tiefe
200 mm
Höhe
30 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kunststoff
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Anzahl der Ventilatorflügel
9
Ventilator-Anschluss
4-polig
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Lieferumfang
Schrauben enthalten
Ja
Anzahl von Schrauben
4
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Computergehäuse
Typ
Ventilator
Lüfterdurchmesser
200 mm
Anzahl Geschwindigkeiten
2
Rotationsgeschwindigkeit (min.)
350 RPM
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
800 RPM
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
18.9 dB
Luftstrom
146.9 m³/h
Maximum Luftdruck
1.08 mmH2O
Unterstützung der Pulsweitenmodulation
Ja
Lagertyp
Self-Stabilising Oil-pressure Bearing (SSO)
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
150000 h
Weitere Suchbegriffe: gehäuselüfter noctua, Komponent
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,61*
€ 48,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,96*
€ 47,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,72*
€ 44,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,10*
€ 40,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,21*
€ 39,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,35*
€ 34,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.