| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-76622201 Herst.-Nr.: APTC716SETE EAN/GTIN: 4250164854766 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Kompatibel | | Druckfarben | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb | | Markenkompatibilität | Canon | | Versorgungstyp | Multi pack | | Drucktechnologie | Laserdrucken | | Schwarztoner Seitenleistung | 2200 Seiten | | Anzahl der schwarzen Tonerkartuschen | 1 | | Anzahl Farbtonerkartuschen | 3 | | Farbtoner-Seitenleistung | 1400 Seiten | | Ersatz für | Canon | | OEM-Code | EP-716C/M/Y/BK |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner Agfa, Toner Agfa, Toner Cartridge Agfa, Tonerkartusche Agfa, Tonerkassette Agfa, Lasertoner Canon, Toner Cartridge Canon, Toner für Canon, Tonerkartusche Canon, Tonerkassette Canon, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, toner agfaphoto, lasertoner, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |