Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AgfaPhoto APCCLI581XXLSET Druckerpatrone Kompatibel Cyan, Magenta, Foto schwarz, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AgfaPhoto APCCLI581XXLSET Druckerpatrone Kompatibel Cyan, Magenta, Foto schwarz, Gelb
AgfaPhoto APCCLI581XXLSET Druckerpatrone Kompatibel Cyan, Magenta, Foto schwarz, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE8-76622189
Hersteller:
     AGFA Photo
Herst.-Nr.:
     APCCLI581XXLSET
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Kompatibel
Druckfarben
Cyan, Magenta, Foto schwarz, Gelb
Markenkompatibilität
Canon
Versorgungstyp
Multipack
Anzahl der schwarzen Tintenpatronen
1
Farbtintenpatronenanzahl
3
Volumen schwarze Tinte
11.7 ml
Volumen Farbtinte
11.7 ml
OEM-Code
CLI-581 BK XXL, 1998C001, CLI-581 C XXL, 0332C001, CLI-581 M XXL, 0333C001, CLI-581 Y XXL, 0334C001, 1998C005
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,86*
€ 62,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,11*
€ 62,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,50*
€ 58,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,14*
€ 56,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,78*
€ 53,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,67*
€ 46,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.