| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-76621416 Herst.-Nr.: APCPGI580XXLB EAN/GTIN: 4250164856869 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Kompatibel | | Druckfarben | Schwarz | | Markenkompatibilität | Canon | | Anzahl der schwarzen Tintenpatronen | 1 | | Volumen schwarze Tinte | 25.7 ml | | OEM-Code | PGI-580PGBK XXL, 1970C001 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Agfa, Inkjet-Patrone für Agfa, Tintenstrahlpatrone für Agfa, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, druckerpatrone agfa, druckerpatrone für canon, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |