Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konstsmide 7541-000 Wandbeleuchtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Konstsmide 7541-000 Wandbeleuchtung
Konstsmide 7541-000 Wandbeleuchtung
Konstsmide 7541-000 Wandbeleuchtung
Konstsmide 7541-000 Wandbeleuchtung
Artikel-Nr.:
     CIDE8-76607882
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     7541-000
EAN/GTIN:
     7318307541007
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Edelstahl
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Edelstahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Energie
AC Eingangsspannung
230 - 240 V
Technische Details
Lichtquelle auswechselbar
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
65 mm
Tiefe
110 mm
Höhe
140 mm
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Kompatible Leuchtmitteltypen
Halogen
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,99*
€ 41,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,50*
€ 37,49
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Konstsmide
7542-000
ab € 37,12*
Ähnlich
Konstsmide
7571-000
ab € 24,90*
Ähnlich
Konstsmide
7572-000
ab € 19,26*
Ähnlich
Konstsmide
7593-000
ab € 19,20*
Ähnlich
Konstsmide
7598-000
ab € 21,52*
Ähnlich
Konstsmide
7655-000
ab € 48,50*
Ähnlich
RANEX
10.010.26
ab € 20,05*
Ähnlich
Smartwares
10.045.48
ab € 16,79*
Ähnlich
TRIO Leuchten
222260142
ab € 27,26*
Ähnlich
TRIO Leuchten
214269142
ab € 21,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.