Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konstsmide 7598-000 Wandbeleuchtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Konstsmide 7598-000 Wandbeleuchtung
Konstsmide 7598-000 Wandbeleuchtung
Konstsmide 7598-000 Wandbeleuchtung
Konstsmide 7598-000 Wandbeleuchtung
Konstsmide 7598-000 Wandbeleuchtung
Konstsmide 7598-000 Wandbeleuchtung
Artikel-Nr.:
     CIDE3-77288861
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     7598-000
EAN/GTIN:
     7318307598001
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Edelstahl
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Edelstahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Energie
Eingangsspannung
230 - 240 V
AC Eingangsspannung
230 - 240 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
60 mm
Tiefe
90 mm
Höhe
150 mm
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Kompatible Leuchtmitteltypen
Halogen
Ergonomie
Lichtquelle auswechselbar
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,74*
€ 28,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,56*
€ 25,66
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Konstsmide
7541-000
ab € 31,46*
Ähnlich
Konstsmide
7542-000
ab € 37,33*
Ähnlich
Konstsmide
7571-000
ab € 24,88*
Ähnlich
Konstsmide
7572-000
ab € 19,34*
Ähnlich
Konstsmide
7592-000
ab € 25,33*
Ähnlich
Konstsmide
7593-000
ab € 19,19*
Ähnlich
Konstsmide
7655-000
ab € 48,36*
Ähnlich
Smartwares
OOL-50019
ab € 16,00*
Ähnlich
TRIO Leuchten
206060142
ab € 15,98*
Ähnlich
meineWunschleuchte
SP10D9109A
ab € 12,05*
Ähnlich
TRIO Leuchten
224060142
ab € 16,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.