Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konstsmide 7510-750 Wandbeleuchtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Konstsmide 7510-750 Wandbeleuchtung
Konstsmide 7510-750 Wandbeleuchtung
Konstsmide 7510-750 Wandbeleuchtung
Konstsmide 7510-750 Wandbeleuchtung
Artikel-Nr.:
     CIDE8-76607401
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     7510-750
EAN/GTIN:
     7318307510751
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Energie
AC Eingangsspannung
230 - 240 V
Technische Details
Lichtquelle auswechselbar
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
170 mm
Tiefe
185 mm
Höhe
70 mm
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Kompatible Leuchtmitteltypen
Glühend
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,11*
€ 21,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,49*
€ 19,62
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
RANEX
1000910
ab € 10,14*
Sonstiges
RANEX
10.009.09
ab € 13,58*
Sonstiges
RANEX
10.010.25
ab € 10,48*
Sonstiges
RANEX
10.010.26
ab € 19,94*
Sonstiges
RANEX
10.010.51
ab € 21,53*
Sonstiges
RANEX
RA-OUTDOOR6
ab € 19,22*
Sonstiges
Smartwares
10.042.69
ab € 8,25*
Sonstiges
Smartwares
10.042.73
ab € 16,79*
Sonstiges
Smartwares
10.021.55
ab € 5,86*
Sonstiges
Smartwares
10.021.56
ab € 5,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.