Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL P2719HC LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL P2719HC LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
DELL P2719HC LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
DELL P2719HC LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
DELL P2719HC LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
DELL P2719HC LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
DELL P2719HC LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
DELL P2719HC LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
DELL P2719HC LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-76473409
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     DELL-P2719HC
EAN/GTIN:
     5415247246046
Suchbegriffe:
Dell Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Optimieren Sie Ihren Arbeitsbereich mit diesem 27-Zoll-Monitor mit USB-C-Konnektivität, geringem Platzbedarf und produktivitätssteigernden Funktionen.
Weitere Informationen:
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Höhenverstellung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Höheneinstellung
130 mm
Pivot
Ja
Pivot Winkel
-90 - 90 °
Schwenkbar
Ja
Schwenkwinkelbereich
-45 - 45 °
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
-5 - 21 °
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Plug
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Integrierter USB-Hub
Ja
HDMI
Ja
USB-Hub-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB-Upstream-Porttyp
USB Typ-C
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze
1
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A
4
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus
Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
HDMI-Version
1.4
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
DisplayPorts-Version
1.2
Stromeingang
Ja
Mobile High-Definition Link (MHL)
Ja
Sonstige Funktionen
AC-Netzadapter
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
27 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis
16:9
Bildschirmtechnologie
LCD
HD-Typ
Full HD
Panel-Typ
IPS
Bildschirmform
Flach
Kontrastverhältnis
1000:1
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Anzahl der Farben des Displays
16,78 Millionen Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung
LED
Helligkeit (typisch)
300 cd/m²
Reaktionszeit
8 ms
Unterstützte Grafik-Auflösungen
640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1920
Unterstützte Video-Modi
480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Seitenverhältnis
16:9
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Reaktionszeit (schnell)
5 ms
Pixel Abstand
0.3114 x 0.3114 mm
Pixeldichte
81.59 ppi
Horizontaler Scanbereich
30 - 83 kHz
Vertikaler Scanbereich
56 - 76 Hz
Sichtbare Größe (horizontal)
597.88 mm
Sichtbare Größe (vertikal)
336.31 mm
Sichtbare Größe (diagonal)
686 mm
DDC/CI
Ja
Farbskala
82 %
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS, EPEAT Gold, ENERGY STAR
Enthält nicht
BRF, PVC
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL)
344719
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
165.1 mm
Verpackungstiefe
685.04 mm
Verpackungshöhe
424.94 mm
Paketgewicht
9320 g
Lieferumfang
Ständer enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC, DisplayPort, USB Typ-C
Betriebsanleitung
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Höhe bei Betrieb
0 - 5000 m
Höhe bei Lagerung
5000 - 12192 m
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85285210
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
609.9 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
185 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
394.3 mm
Gewicht (mit Ständer)
6600 g
Breite (ohne Standfuß)
609.9 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
42.8 mm
Höhe (ohne Standfuß)
363 mm
Gewicht (ohne Ständer)
4670 g
Rahmenbreite (Seite)
6 mm
Rahmenbreite (oben)
6 mm
Rahmenbreite (unten)
20.7 mm
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
C
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
14 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
13.8 W
Stromverbrauch (Standby)
0.2 W
Stromverbrauch (max.)
118 W
Stromverbrauch (aus)
0.2 W
Stromverbrauch (PowerSave)
16.82 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsstrom
1.6 A
Energieeffizienzskala
A bis G
Design
Marktpositionierung
Business
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
TCO
Markeneigenschaften
Dell Display Manager (DDM)-kompatibel
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 475,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 539,17*
€ 641,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 536,13*
€ 637,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 520,89*
€ 619,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 508,41*
€ 605,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 475,33*
€ 565,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.