Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL P2719H Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL P2719H Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
DELL P2719H Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
DELL P2719H Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
DELL P2719H Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
DELL P2719H Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
DELL P2719H Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
DELL P2719H Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
DELL P2719H Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
DELL P2719H Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
DELL P2719H Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
DELL P2719H Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
DELL P2719H Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
DELL P2719H Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
DELL P2719H Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-76473042
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     DELL-P2719H
EAN/GTIN:
     5397184092422
Suchbegriffe:
Dell Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Optimieren Sie Ihren Arbeitsplatz mit diesem effizienten 68,59 cm -Monitor, der mit einem ultradünnen Frontrahmen, einer kleinen Stellfläche und komfortablen Funktionen ausgestattet ist.
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS, EPEAT Gold, ENERGY STAR
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL)
344588
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
458.98 mm
Verpackungstiefe
822.96 mm
Verpackungshöhe
136.91 mm
Paketgewicht
9050 g
Lieferumfang
Ständer enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC, DisplayPort, USB
Betriebsanleitung
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Höhe bei Betrieb
0 - 5000 m
Höhe bei Lagerung
0 - 12192 m
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Höhenverstellung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Höheneinstellung
130 mm
Pivot
Ja
Pivot Winkel
-90 - 90 °
Schwenkbar
Ja
Schwenkwinkelbereich
-45 - 45 °
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
-5 - 21 °
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Plug
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85285210
Anschlüsse und Schnittstellen
Integrierter USB-Hub
Ja
HDMI
Ja
USB-Upstream-Porttyp
USB Typ-B
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze
1
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A
4
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
HDMI-Version
1.4
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
DisplayPorts-Version
1.2
Stromeingang
Ja
Mobile High-Definition Link (MHL)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
609.9 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
185 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
524.3 mm
Gewicht (mit Ständer)
6280 g
Breite (ohne Standfuß)
609.9 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
42.8 mm
Höhe (ohne Standfuß)
363 mm
Gewicht (ohne Ständer)
4350 g
Rahmenbreite (Seite)
6 mm
Rahmenbreite (oben)
6 mm
Rahmenbreite (unten)
20.7 mm
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
D
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
15 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
15.1 W
Stromverbrauch (Standby)
0.2 W
Stromverbrauch (max.)
58 W
Stromverbrauch (aus)
0.2 W
Stromverbrauch (PowerSave)
15 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsstrom
1.5 A
Energieeffizienzskala
A bis G
Design
Marktpositionierung
Business
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
TCO, EDID
Sonstige Funktionen
AC-Netzadapter
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
27 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis
16:9
Bildschirmtechnologie
LCD
HD-Typ
Full HD
Panel-Typ
IPS
Bildschirmform
Flach
Kontrastverhältnis
1000:1
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Anzahl der Farben des Displays
16,78 Millionen Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung
LED
Helligkeit (typisch)
300 cd/m²
Reaktionszeit
8 ms
Unterstützte Grafik-Auflösungen
640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 900, 1920 x 1920
Unterstützte Video-Modi
480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Seitenverhältnis
16:9
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Reaktionszeit (schnell)
5 ms
Pixel Abstand
0.311 x 0.311 mm
Pixeldichte
82 ppi
Horizontaler Scanbereich
30 - 83 kHz
Vertikaler Scanbereich
56 - 76 Hz
Sichtbare Größe (horizontal)
597.88 mm
Sichtbare Größe (vertikal)
336.31 mm
Sichtbare Größe (diagonal)
685.99 mm
DDC/CI
Ja
Farbskala
82 %
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 368,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 414,15*
€ 492,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 411,07*
€ 489,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 400,44*
€ 476,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 390,46*
€ 464,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 368,42*
€ 438,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
YWR00
ab € 1.317,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.