Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Victorinox 6.9093.21G Küchenbesteck- & Messer-Set 2 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Victorinox 6.9093.21G Küchenbesteck- & Messer-Set 2 Stück(e)
Victorinox 6.9093.21G Küchenbesteck- & Messer-Set 2 Stück(e)
Victorinox 6.9093.21G Küchenbesteck- & Messer-Set 2 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-76334209
Hersteller:
     Victorinox
Herst.-Nr.:
     6.9093.21G
EAN/GTIN:
     7611160092557
Suchbegriffe:
Gastronomie-Messersatz
Küchenmesser-Satz
Küchenmesser-Set
Küchenmessersatz
Schönheit trifft bei diesem 2-teiligen Swiss Modern Tranchier-Set auf wahre Qualität. Genau wie die anderen Teile aus der Kollektion sind Tranchiergabel und -messer ergonomisch geformt und bieten ultimativen Komfort. Die Gabel mit zwei Zinken hält den Braten fest an seinem Platz, während die gerade geschliffene Edelstahlklinge des Messers mühelos durch jede Art von Fleisch gleitet. Das 2-teilige Set mit glatten Kunststoffgriffen liegt sicher in der Hand und macht das Tranchieren zum Kinderspiel.

Inhalt:

Swiss Modern Tranchiermesser, Wellenschliff, 22 cm
Swiss Modern Tranchiergabel, 15 cm
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Klingenlänge
210 mm
Verpackungsbreite
163 mm
Verpackungstiefe
24 mm
Verpackungshöhe
416 mm
Paketgewicht
180 g
Merkmale
Produkttyp
Messer-Set
Tranchiermesser enthalten
Ja
Material Messer
Edelstahl
Materiallgriff
Polypropylen
Klingenfarbe
Edelstahl
Handgrifffarbe
Schwarz
Spülmaschinenbeständig
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,87*
€ 83,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,30*
€ 82,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,24*
€ 78,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,13*
€ 77,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,50*
€ 64,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.