Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Victorinox 6.7186.63 Küchenbesteck- & Messer-Set Messer-Block/Besteck-Set 6 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Victorinox 6.7186.63 Küchenbesteck- & Messer-Set Messer-Block/Besteck-Set 6 Stück(e)
Victorinox 6.7186.63 Küchenbesteck- & Messer-Set Messer-Block/Besteck-Set 6 Stück(e)
Victorinox 6.7186.63 Küchenbesteck- & Messer-Set Messer-Block/Besteck-Set 6 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-76334153
Hersteller:
     Victorinox
Herst.-Nr.:
     6.7186.63
EAN/GTIN:
     7611160092533
Suchbegriffe:
Küchen-Messerhalter
Küchenmesser-Halter
Küchenmesserhalter
Gastronomie-Messersatz
Der Swiss Modern Messerblock verleiht Ihrer Küche einen gehobenen, edlen Touch. Der Block selbst ist aus wunderschönem Buchenholz gefertigt und für ein modernes Finish schwarz lackiert – schon jetzt ein Designklassiker. Seine geometrische, schräge Silhouette greift die Form der sechs einzigartigen Küchenwerkzeuge mit Kunststoffgriffen auf, die darin Platz finden. Abgerundet wird das Design durch ein graviertes Victorinox Logo. Leer oder gefüllt mit fünf Messern und einer Gabel erhältlich. Für einen coolen Look in Ihrer Küche.

Inhalt:

Swiss Modern Officemesser, 15 cm
Swiss Modern Santokumesser, Kullenschliff, 17 cm
Swiss Modern Tranchiermesser, extra breite Klinge, 20 cm
Swiss Modern Tranchiermesser, 22 cm
Swiss Modern Tranchiergabel, 15 cm
Swiss Modern Brot- und Konditormesser, 22 cm
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2240 g
Höhe
408 mm
Tiefe
100 mm
Breite
157 mm
Lieferumfang
Messerhalterung
Ja
Merkmale
Produkttyp
Messer-Block/Besteck-Set
Tranchiermesser enthalten
Ja
Santokumesser enthalten
Ja
Brotmesser enthalten
Ja
Schälmesser enthalten
Ja
Material Messer
Edelstahl
Materiallgriff
Polypropylen
Klingenfarbe
Edelstahl
Farbe Messerhalter
Schwarz
Handgrifffarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 176,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,40*
€ 257,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,96*
€ 256,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,53*
€ 248,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,34*
€ 239,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,90*
€ 210,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.