Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram LF05A2-B3 Indoor LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram LF05A2-B3 Indoor LED
Osram LF05A2-B3 Indoor LED
Artikel-Nr.:
     CIDE8-76303038
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4052899924123
EAN/GTIN:
     4052899924123
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
Weitere Informationen:
Energie
Arbeitsspannung
25 V
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
572.5 g
Design
Unterstützte Positionierung
Indoor
Geeignet für Licht Typ
Umgebung
Empfohlene Platzierung
Universal
Einfache Installation
Ja
Lampen
Leuchtmitteltyp
LED
Strahlungswinkel
120 °
Weitere Suchbegriffe: led streifen osram, led streifen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 234,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 290,94*
€ 346,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 281,62*
€ 335,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 264,97*
€ 315,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 259,78*
€ 309,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 234,72*
€ 279,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.