Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 38480 DisplayPort-Kabel 10 m Mini DisplayPort Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lindy 38480 DisplayPort-Kabel 10 m Mini DisplayPort Schwarz
Lindy 38480 DisplayPort-Kabel 10 m Mini DisplayPort Schwarz
Lindy 38480 DisplayPort-Kabel 10 m Mini DisplayPort Schwarz
Lindy 38480 DisplayPort-Kabel 10 m Mini DisplayPort Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-75840288
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     38480
EAN/GTIN:
     4002888384803
Suchbegriffe:
DisplayPort Kabel
Mini-DisplayPort Kabel
displayport kabel 10m
displayport kabel
Lindys Range an Fibre Optic Hybrid Mini DP 1.4 Kabeln mit abnehmbaren Steckern ist eine professionelle Lösung zum Verlängern von Mini-DisplayPort und DisplayPort-Signalen über große Distanzen. Zusätzliche Adapter sind nicht nötig. Diese Hybridkabel kombinieren die Flexibilität und den hohen EMI/RFI-Widerstand von Glasfaserkabeln mit Standard-Kupferkabeln und sind ideal für kritische AV-Konfigurationen oder kommerzielle Installationen. Es handelt sich um dünne Kabel mit einem hochwertigen, schmalen Mini-DisplayPort-Stecker aus Metall, die einfach in Kabelkanälen und in beengten räumlichen Verhältnissen verlegt werden können ohne das Innere des Kabels zu beschädigen.
 
Der abnehmbare DisplayPort-Stecker kann am Ende der Installation angesteckt werden, so dass eine noch größere Bandbreite an Displays und Geräten wie PCs oder Digital-Signage-Systeme angeschlossen werden können. Dieses innovative Design erlaubt eine Vielzahl an Anschlussmöglichkeiten, die beliebig durch den Anwender angepasst werden können: Mini DP an Mini DP, DP an DP oder Mini DP an ein DisplayPort Display.
 
Die Kabel unterstützen alle Premium-Features von DP 1.4 mit Auflösungen bis 8K@60Hz oder 4K bei hohen Bildwiederholraten von 120Hz. Sie garantieren die bestmögliche Bildqualität bei Displays im Handel, immersiven AV-Installationen bei Veranstaltungen oder eine reaktionsschnelle, klare Lösung im Personenverkehr. Statisches und dynamisches HDR sorgen für ein breiteres Farbspektrum, größere Kontraste und verbesserte Helligkeit für auffallende Inhalte, sogar im Freien oder in hell erleuchteter Umgebung.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 85 °C
Verpackungsdaten
Kabeldurchmesser
4.8 mm
Merkmale
Kabellänge
10 m
Anschluss 1
Mini DisplayPort
Anschluss 2
Mini DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Maximale Auflösung
7680 x 4320 Pixel
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
DisplayPorts-Version
1.4
Unterstützte Grafik-Auflösungen
4096 x 2160, 7680 x 4320
Unterstützte Video-Modi
2160p, 4320p
Maximale Bildwiederholrate
120 Hz
Mantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Datenübertragungsrate
32.4 Gbit/s
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 199,20*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,20*
€ 237,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,33*
€ 233,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,07*
€ 227,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,48*
€ 224,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,07*
€ 205,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.