Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann SimpLED Universalstreifenleuchte Indoor 10040 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann SimpLED Universalstreifenleuchte Indoor 10040 mm
Paulmann SimpLED Universalstreifenleuchte Indoor 10040 mm
Paulmann SimpLED Universalstreifenleuchte Indoor 10040 mm
Paulmann SimpLED Universalstreifenleuchte Indoor 10040 mm
Paulmann SimpLED Universalstreifenleuchte Indoor 10040 mm
Paulmann SimpLED Universalstreifenleuchte Indoor 10040 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE8-75776813
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     70515
EAN/GTIN:
     4000870705155
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
Farben in Bewegung! Das 10 Meter SimpLED Motion Set sorgt für spektakuläre Lichteffekte. Landebahn-Lauflicht, Meteor-Schweif und weitere tolle Szenarien werden hier per Knopfdruck auf der mitgelieferten Fernbedienung erzeugt. Neben der kompletten Steuerung aller LED´s wie bei klassischen RGB Strips, kann hier jede LED einzeln digital angesteuert werden. So können z.B. Farbübergänge von Rot über Orange zu Gelb gleichzeitig auf dem Stripe erzeugt werden.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
230 V
Arbeitsspannung
12 V
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Fernbedienung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
10040 mm
Breite
10 mm
Dicke
3 mm
Design
Typ
Universalstreifenleuchte
Unterstützte Positionierung
Indoor
Geeignet für Licht Typ
Umgebung
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Schutzart
II
Lampen
Lichtfarbe
Multi
Farbwechsel
Ja
LED integriert
Ja
Gesamtleistung
17 W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
20000 h
Lichtleistung
650 lm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,96*
€ 66,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,02*
€ 65,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 54,92*
€ 65,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,44*
€ 62,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,05*
€ 59,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,86*
€ 58,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,27*
€ 51,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.