Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann URail


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann URail
Paulmann URail
Paulmann URail
Paulmann URail
Paulmann URail
Paulmann URail
Artikel-Nr.:
     CIDE8-75776803
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     96907
EAN/GTIN:
     4000870969076
Suchbegriffe:
Stromschienen T-Verbinder
T-Verbinder Stromschiene
stromschienen t-verbinder
Mit diesem Verbinder in Schwarz matt können Sie T-Installationen gestalten. Er ist einer von zahlreichen Systemteilen aus der URail Serie. Zusammen mit weiteren Komponenten gestalten Sie perfekt Ihr persönliches 230 Volt URail Schienensystem. Das System ist bis zu einer Gesamtleistung von 1000W ausgelegt und für den Betrieb von LED Leuchten, Leuchten mit Energiesparlampe (Energy Saver) und Halogen Leuchten geeignet.
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall, Kunststoff
Markenkompatibilität
Paulmann
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
62 mm
Breite
104 mm
Höhe
18 mm
Lampen
Maximale Lampenleistung
1000 W
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 17,40*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,40*
€ 20,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,44*
€ 19,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.