Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vivolink PRODPOP10 DisplayPort-Kabel 10 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vivolink PRODPOP10 DisplayPort-Kabel 10 m Schwarz
Vivolink PRODPOP10 DisplayPort-Kabel 10 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-75663718
Hersteller:
     VivoLink
Herst.-Nr.:
     PRODPOP10
EAN/GTIN:
     5706998768544
Suchbegriffe:
DisplayPort Kabel
displayport kabel 10m
displayport kabel
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Verpackungsdaten
Kabeldurchmesser
4 mm
Gewicht
270 g
Verpackungsbreite
208 mm
Verpackungstiefe
187 mm
Verpackungshöhe
53 mm
Paketgewicht
274 g
Merkmale
Kabellänge
10 m
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Maximale Auflösung
7680 x 4320 Pixel
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
DisplayPorts-Version
1.4
Unterstützte Grafik-Auflösungen
7680 x 4320
Unterstützte Video-Modi
2160p
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
HDCP
Ja
DisplayPort Content Protection (DPCP)
Ja
3D
Ja
Steckverbinder mit Rastanschluss
Ja
Kabelmaterial
Kupfer
Anzahl der Schutzschichten
3
Mantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Datenübertragungsrate
32.4 Gbit/s
Plug
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 341,56*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 341,56*
€ 406,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 336,09*
€ 399,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 323,71*
€ 385,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 317,54*
€ 377,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 292,13*
€ 347,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.