Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vivolink PRODPOP15 DisplayPort-Kabel 15 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vivolink PRODPOP15 DisplayPort-Kabel 15 m Schwarz
Vivolink PRODPOP15 DisplayPort-Kabel 15 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-75663696
Hersteller:
     VivoLink
Herst.-Nr.:
     PRODPOP15
EAN/GTIN:
     5706998768551
Suchbegriffe:
DisplayPort Kabel
displayport kabel 15m
displayport kabel
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Verpackungsdaten
Kabeldurchmesser
4 mm
Gewicht
260 g
Verpackungsbreite
206 mm
Verpackungstiefe
185 mm
Verpackungshöhe
50 mm
Paketgewicht
360 g
Merkmale
Kabellänge
15 m
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Maximale Auflösung
7680 x 4320 Pixel
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
DisplayPorts-Version
1.4
Unterstützte Grafik-Auflösungen
7680 x 4320
Unterstützte Video-Modi
2160p
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
HDCP
Ja
DisplayPort Content Protection (DPCP)
Ja
3D
Ja
Steckverbinder mit Rastanschluss
Ja
Kabelmaterial
Kupfer
Anzahl der Schutzschichten
3
Mantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Datenübertragungsrate
32.4 Gbit/s
Plug
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 344,83*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 344,83*
€ 410,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 341,95*
€ 406,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 328,52*
€ 390,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 321,50*
€ 382,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 296,45*
€ 352,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.