Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS technic 2203 Multimeter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS technic 2203 Multimeter
BGS technic 2203 Multimeter
Artikel-Nr.:
     CIDE8-75653069
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     2203
EAN/GTIN:
     4026947022031
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Batterie/Akku
Akku-/Batterietyp
AAA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Technische Details
DC Spannungsrange
200 - 600 V
AC Spannungsrange
200 - 600 V
Auflösung (DC Spannung)
100 mV
Auflösung (AC Spannung)
100 mV
Widerstandsreichweite
100 - 200 Ohm
Widerstands-Auflösung
0.1 Ohm
Produktfarbe
Schwarz, Blau, Grau
Gewicht und Abmessungen
Breite
73 mm
Tiefe
193 mm
Höhe
25 mm
Gewicht
145 g
Bildschirm
Display
LCD
Display-Ziffern
0.5 Ziffern
Lieferumfang
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,43*
€ 21,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,94*
€ 21,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,20*
€ 19,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.