Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 4040M-17-19 Steckschlüssel Ratschenschlüssel 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco 4040M-17-19 Steckschlüssel Ratschenschlüssel 1 Stück(e)
Bahco 4040M-17-19 Steckschlüssel Ratschenschlüssel 1 Stück(e)
Bahco 4040M-17-19 Steckschlüssel Ratschenschlüssel 1 Stück(e)
Bahco 4040M-17-19 Steckschlüssel Ratschenschlüssel 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-75648479
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     4040M-17-19
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Doppel-Gelenkschlüssel
Doppel-Gelenksteckschlüssel
Doppelgelenkschlüssel
Doppelgelenksteckschlüssel
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Größe Schraubenschlüssel/Schraubendrehereinsätze
17,19 mm
Merkmale
Produkttyp
Ratschenschlüssel
Produktfarbe
Silber
Anzahl der Buchsenpunkte
12
Material
Stahl
Gewicht und Abmessungen
Grifflänge
280 mm
Gewicht
312 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,50*
€ 66,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,60*
€ 63,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 48,36*
€ 57,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,81*
€ 55,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,74*
€ 54,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,32*
€ 52,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,87*
€ 45,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.