Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Corsair VOID ELITE USB Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Corsair VOID ELITE USB Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz
Corsair VOID ELITE USB Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz
Corsair VOID ELITE USB Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz
Corsair VOID ELITE USB Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz
Corsair VOID ELITE USB Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-74950398
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CA-9011203-EU
EAN/GTIN:
     840006609919
Suchbegriffe:
Corsair Headsets
Gaming Headset
Computer-Headset
Headset
HERAUSRAGENDER SOUND
Ob extrem leise Schrittgeräusche oder gewaltige Explosionen – mit den erstklassigen, speziell abgestimmten hochdichten 50-mm-Neodym-Lautsprechertreibern mit einem Frequenzbereich von 20 bis 30.000 Hz hören Sie alles in 7.1-Surround-Sound.

TOTALER KOMFORT
Die Ohrpolster aus atmungsaktivem Mikrofasergewebe und Memory-Schaumstoff sind für dauerhaften Tragekomfort bei langen Gaming-Sessions ausgelegt.

ERLEBEN SIE INTENSIVEN 7.1-SURROUND-SOUND.

Umgeben Sie sich an Ihrem PC mit 7.1-Surround-Sound, der ein packendes Mehrkanal-Audio und eine räumliche Akustik bietet, die Sie mitten ins Spielgeschehen versetzen.

HALTBARKEIT
Die robuste Konstruktion mit Aluminiumbügeln ist für jahrelanges intensives Gameplay ausgelegt.

AM KOPFHÖRER ANGEBRACHTE TASTEN FÜR LAUTSTÄRKEREGELUNG UND STUMMSCHALTUNG
Passen Sie die Audiowiedergabe blitzschnell an, ohne vom Spiel abgelenkt zu werden.

OPTIMIERTES OMNIDIREKTIONALES MIKROFON
Das Mikrofon überträgt Ihre Stimme mit außergewöhnlicher Klarheit und verfügt außerdem über eine Stummschaltfunktion durch Hochklappen des Mikrofons sowie über eine integrierte LED-Stummschaltungsanzeige, damit sie optisch nachverfolgen können, wann das Mikrofon stummgeschaltet ist.

DYNAMISCHE RGB-BELEUCHTUNG
Passen Sie das Aussehen des Headsets über die RGB-Beleuchtung an jeder Ohrmuschel mit nahezu endlosen Farb- und Effektoptionen individuell an.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
390 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85183000
Subwoofer
Subwoofer-Treiberdurchmesser
50 mm
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohrumschließend
Kopfhörerfrequenz
20 - 20000 Hz
Impedanz
32000 Ohm
Kopfhörer-Empfindlichkeit
116 dB
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Gaming
Produktfarbe
Schwarz
Headset-Typ
Binaural
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Boom
Mikrofon-Empfindlichkeit
-42 dB
Mikrofon-Eingangsimpedanz
2000 Ohm
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Omnidirektional
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,10*
€ 114,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,53*
€ 112,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,95*
€ 105,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,67*
€ 101,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,36*
€ 86,11
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90YB00J0-M1UA00
ab € 65,77*
Ähnlich
Cherry
JA-0800
ab € 50,49*
Ähnlich
Cherry
JA-0850
ab € 51,77*
Ähnlich
Cherry
JA-0700
ab € 47,51*
Ähnlich
Cherry
JA-0710
ab € 52,86*
Ähnlich
Cherry
JA-0720
ab € 66,93*
Ähnlich
Cherry
JA-0750
ab € 4,05*
Ähnlich
Corsair
CA-9011260-EU
ab € 57,79*
Ähnlich
Corsair
CA-9011261-EU
ab € 57,82*
Ähnlich
Corsair
CA-9011281-EU
ab € 94,10*
Ähnlich
Corsair
CA-9011271-EU
ab € 75,83*
Ähnlich
Corsair
CA-9011285-EU
ab € 113,89*
Ähnlich
Corsair
CA-9011286-EU
ab € 113,69*
Ähnlich
Corsair
CA-9011237-EU
ab € 92,67*
Ähnlich
Corsair
CA-9011370-EU
ab € 118,99*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.