Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AVerMedia PW313 Webcam 2 MP 1920 x 1080 Pixel USB 2.0 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AVerMedia PW313 Webcam 2 MP 1920 x 1080 Pixel USB 2.0 Schwarz
AVerMedia PW313 Webcam 2 MP 1920 x 1080 Pixel USB 2.0 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-74903970
Hersteller:
     AVerMedia Technologies
Herst.-Nr.:
     40AAPW313ASF
EAN/GTIN:
     4710710679286
Suchbegriffe:
Web Cam
Web Kamera
Webcam
web cam
Live Streamer CAM 313 Der Live Streamer CAM 313 (PW313) ist eine Plug und Play USB-Webcam, die in 1080p30 für Podcasts, Streams und Spiele aufzeichnet. PW313 wird mit 2 eingebauten Mikrofonen (Mono) geliefert. Full HD 1080p-Aufnahmen Live Streamer CAM 313 zeichnet gestochen scharfe, lebendige 1080p30-Videos auf, die die feinsten Details für Deine Live-Streaming- und Video-Blogs erfassen. Schwenkbares, stativfertiges Design Der 360-Grad-Schwenk erleichtert das Telefonieren und Aufzeichnen in jedem Winkel. Du kannst die Szene ganz einfach ändern, indem Du den PW313 beim Streaming drehst. Schützen von Deiner Privatsphäre Sicherheit Der Live Streamer CAM 313 verfügt über einen integrierten Sichtschutz, der Du vor Hackerangriffen schützt, wenn Du ihn nicht verwendest. Es schützt auch das Objektiv mit einem passgenauen Deckel. Exklusive Kameraeffekte / Filter Wenn Dein Live Streamer CAM 313 mit RECentral 4 - der neuen Aufnahme- und Streaming-Software von AVerMedia - gekoppelt ist, kannst Du Portrait Enhancement und andere Filter verwenden, um auf dem Bildschirm fehlerfrei auszusehen. Du kannst auch die „AVerMedia Engine“ verwenden, um die gleiche Funktion zu erhalten, wenn Du OBS verwendest. Lade das Dienstprogramm hier herunter (Klicke hier),Wenn Du Hilfe benötigst, befolge diese Anleitung (Klicke hier)
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85258900
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8.1
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.6 Snow Leopard
Design
Schnittstelle
USB 2.0
Produktfarbe
Schwarz
Befestigungstyp
Clip
Sensor-Typ
CMOS
Kabellänge
1.5 m
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
90 mm
Tiefe
53 mm
Höhe
47 mm
Gewicht
130 g
Leistungen
Megapixel (ca.)
2 MP
Maximale Video-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Kamera HD Typ
Full HD
Maximale Framerate
30 fps
Unterstützte Videoformate
M-JPEG
Weitere Suchbegriffe: Kamera, Digitalkamera, Digitalkameras, Webcams, Filmkamera, Filmkameras, Videokamera, Videokameras, Camcorder
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,72*
€ 53,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,29*
€ 52,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,31*
€ 50,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,74*
€ 44,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,95*
€ 43,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,73*
€ 38,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.