Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbatim 55063 3D-Druckmaterial Polyethylenterephthalatglycol (PETG) Blau 1 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbatim 55063 3D-Druckmaterial Polyethylenterephthalatglycol (PETG) Blau 1 kg
Verbatim 55063 3D-Druckmaterial Polyethylenterephthalatglycol (PETG) Blau 1 kg
Verbatim 55063 3D-Druckmaterial Polyethylenterephthalatglycol (PETG) Blau 1 kg
Artikel-Nr.:
     CIDE8-74844092
Hersteller:
     Verbatim
Herst.-Nr.:
     55063
EAN/GTIN:
     0023942550631
Suchbegriffe:
3D Druck Materialien
3D Drucker Filament
3D Druckmaterialien
3D-Drucker Modellmaterial
Weitere Informationen:
Merkmale
Druckmaterial
Polyethylenterephthalatglycol (PETG)
Druckfarben
Blau
Markenkompatibilität
Jede Marke
Schlagzähigkeit
8.1 kJ/m²
Zugmodul
50 MPa
Biegemodul
2050 MPa
Biegsamkeit
69 MPa
Transparenz
90 %
Drucktemperatur-Richtlinie
240 °C
Extrusionstemperatur
235 °C
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84779080
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1000 g
Dicke
2.85 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,07*
€ 51,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,39*
€ 50,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,83*
€ 47,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,01*
€ 41,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,14*
€ 40,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,03*
€ 35,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.