Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbatim 55054 3D-Druckmaterial Polyethylenterephthalatglycol (PETG) Rot, Transparent 1 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbatim 55054 3D-Druckmaterial Polyethylenterephthalatglycol (PETG) Rot, Transparent 1 kg
Verbatim 55054 3D-Druckmaterial Polyethylenterephthalatglycol (PETG) Rot, Transparent 1 kg
Verbatim 55054 3D-Druckmaterial Polyethylenterephthalatglycol (PETG) Rot, Transparent 1 kg
Artikel-Nr.:
     CIDE8-74843823
Hersteller:
     Verbatim
Herst.-Nr.:
     55054
EAN/GTIN:
     0023942550549
Suchbegriffe:
3D Druck Materialien
3D Drucker Filament
3D Druckmaterialien
3D-Drucker Modellmaterial
Weitere Informationen:
Merkmale
Druckmaterial
Polyethylenterephthalatglycol (PETG)
Druckfarben
Rot, Transparent
Markenkompatibilität
Jede Marke
Schlagzähigkeit
8.1 kJ/m²
Zugmodul
50 MPa
Biegemodul
2050 MPa
Biegsamkeit
69 MPa
Transparenz
90 %
Drucktemperatur-Richtlinie
240 °C
Extrusionstemperatur
235 °C
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84779080
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1000 g
Dicke
1.75 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,48*
€ 38,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,14*
€ 38,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 31,82*
€ 37,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,55*
€ 35,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,99*
€ 32,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,71*
€ 30,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,79*
€ 27,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.