Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 2210-1307 Anschlussblock 3 Grün, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 2210-1307 Anschlussblock 3 Grün, Gelb
Wago 2210-1307 Anschlussblock 3 Grün, Gelb
Wago 2210-1307 Anschlussblock 3 Grün, Gelb
Wago 2210-1307 Anschlussblock 3 Grün, Gelb
Artikel-Nr.:
     3517I-43150772
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2210-1307
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
3
Produktfarbe
Grün, Gelb
Material
Polyamid
Stromstärke
57 A
Lateraler Abschnitt
10 mm²
Beschichtung Steckerkontakte
Kupfer
Kabelstück (AWG)
20 - 6
Gewicht und Abmessungen
Breite
10 mm
Tiefe
89 mm
Höhe
36.9 mm
Energie
Nennspannung
800 V
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
25
pro Stück
€ 5,46*
ab € 3,2964*
€ 4,2564*
24 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 7,90*
ab € 3,29701*
€ 4,25701*
23 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,40*
€ 4,38*
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,4304*
€ 4,4104*
19 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 6,99*
ab € 3,463*
€ 4,453*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 4,2564*
€ 5,06512
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,9064*
€ 4,64862
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,2964*
€ 3,92272
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 106,41* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-174
ab € 2,5508*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-193
ab € 0,1374*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-198
ab € 0,1318*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2010-100
ab € 0,17*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2010-403
ab € 0,69*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2010-404
ab € 1,1684*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2010-433
ab € 0,9124*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2010-435
ab € 1,86845*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-103
ab € 26,79*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-113
ab € 5,69*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-123
ab € 26,62*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-197
ab € 10,06*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-198
ab € 98,95*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501
ab € 0,70*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-002
ab € 9,84*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.