Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 855-2148727 Herst.-Nr.: LC-1280XLBKBP2DR EAN/GTIN: 5014047562617 |
| |
|
| | |
| Blisterfarbtintenset mit Security-Tag (bestehend aus 2 Tintenpatronen - Schwarz)
Blisterfarbtintenset mit Security-Tag (bestehend aus 2 Tintenpatronen: LC1280XLBK (Schwarz) für je 2.400 Seiten nach ISO 24711
- 100 Jahre Lichtechtheit nur in Kombination mit Brother BP-71 und LC1280XLBK - Dokumentenechtheit nach PTS nur mit LC1280XLBK Weitere Informationen: Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84439990 | Merkmale | Typ | Original | | Druckfarben | Schwarz | | Versorgungstyp | Multipack | | Kompatibilität | MFC-J6510DW MFC-J6710DW MFC-J6910DW | | Schwarzer Tintentyp | Tinte auf Pigmentbasis | | Tintentyp | Tinte auf Pigmentbasis |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Brother Druckerpatrone, Brother Tinte, Druckerpatrone Brother, Inkjet-Patrone Brother, Tinte Brother, Tintenstrahlpatrone Brother, Druckerpatrone für Brother, Inkjet-Patrone für Brother, Tintenstrahlpatrone für Brother, brother druckerpatrone schwarz, brother druckerpatrone, druckerpatronen brother schwarz, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |