Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMAZONAS AZ-1018170 Hängematte Hängende Hängematte 2 Person(en) Baumwolle, Polyester Mehrfarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AMAZONAS AZ-1018170 Hängematte Hängende Hängematte 2 Person(en) Baumwolle, Polyester Mehrfarbig
AMAZONAS AZ-1018170 Hängematte Hängende Hängematte 2 Person(en) Baumwolle, Polyester Mehrfarbig
AMAZONAS AZ-1018170 Hängematte Hängende Hängematte 2 Person(en) Baumwolle, Polyester Mehrfarbig
AMAZONAS AZ-1018170 Hängematte Hängende Hängematte 2 Person(en) Baumwolle, Polyester Mehrfarbig
AMAZONAS AZ-1018170 Hängematte Hängende Hängematte 2 Person(en) Baumwolle, Polyester Mehrfarbig
AMAZONAS AZ-1018170 Hängematte Hängende Hängematte 2 Person(en) Baumwolle, Polyester Mehrfarbig
AMAZONAS AZ-1018170 Hängematte Hängende Hängematte 2 Person(en) Baumwolle, Polyester Mehrfarbig
AMAZONAS AZ-1018170 Hängematte Hängende Hängematte 2 Person(en) Baumwolle, Polyester Mehrfarbig
Artikel-Nr.:
     CIDE8-73389136
Hersteller:
     AMAZONAS
Herst.-Nr.:
     AZ-1018170
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hänge-Matte
Hängematte
amazonas hängematte
hänge matte
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Hängende Hängematte
Höchstgewichtskapazität
200 kg
Anzahl der Personen
2 Person(en)
Material
Baumwolle, Polyester
Produktfarbe
Mehrfarbig
Gewicht und Abmessungen
Breite
3400 mm
Tiefe
1500 mm
Gewicht
1800 g
Weitere Suchbegriffe: hängematte rot
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,93*
€ 64,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,36*
€ 62,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,67*
€ 60,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,27*
€ 58,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,00*
€ 57,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,20*
€ 49,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.