Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbatim 55317 3D-Druckmaterial Polyacticsäure (PLA) Neutral 1 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbatim 55317 3D-Druckmaterial Polyacticsäure (PLA) Neutral 1 kg
Verbatim 55317 3D-Druckmaterial Polyacticsäure (PLA) Neutral 1 kg
Verbatim 55317 3D-Druckmaterial Polyacticsäure (PLA) Neutral 1 kg
Artikel-Nr.:
     CIDE8-73313990
Hersteller:
     Verbatim
Herst.-Nr.:
     55317
EAN/GTIN:
     0023942553175
Suchbegriffe:
3D Druck Materialien
3D Drucker Filament
3D Druckmaterialien
3D-Drucker Modellmaterial
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84779080
Merkmale
Druckmaterial
Polyacticsäure (PLA)
Druckfarben
Neutral
Markenkompatibilität
Jede Marke
Druckgeschwindigkeit (metrisch)
30 mm/sek
Zugmodul
63 MPa
Schmelzpunkt (max.)
168 °C
Schmelzpunkt (min.)
168 °C
Spezifisches Gewicht
1.24 g/cm³
Extrusionstemperatur
210 °C
Glasübergangstemperatur
58 °C
Glasübergangstemperatur (max)
58 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1000 g
Dicke
1.75 mm
Drahtlänge
335000 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,77*
€ 37,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,46*
€ 37,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 31,21*
€ 37,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,03*
€ 34,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,49*
€ 31,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,22*
€ 30,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,40*
€ 26,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
601041
ab € 44,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.