Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PureLink IS240 USB-Grafikadapter Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PureLink IS240 USB-Grafikadapter Weiß
PureLink IS240 USB-Grafikadapter Weiß
PureLink IS240 USB-Grafikadapter Weiß
PureLink IS240 USB-Grafikadapter Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-73302418
Hersteller:
     PureLink
Herst.-Nr.:
     IS240
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
IS240

Einfache Verbindung von USB-C Quellen mit diversen Anzeige-Inputs
Der Premium USB-C zu HDMI, DVI & VGA Adapter verbindet ein USB-C Quellgerät, z. B. PC oder Set-Top-Box mit einem Anzeigegerät mit DVI-I (24+4), HDMI-A und/oder VGA Eingang, z. B. LED-TV oder Projektor. Der Adapter ermöglicht die Übertragung von A/V-Signalen mit einer Bandbreite für 1080p via DVI, 4K@30Hz via HDMI und WUXGA (1920x1200) via VGA. Die schlanken Stecker aus ABS-Kunststoff sind mit einem ca. 0,10m langen Portsaver Kabel ausgestattet, zum Schutz der Buchse vor Beschädigungen.
Weitere Informationen:
Leistungen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Maximale Auflösung (HDMI)
3840 x 2160 Pixel
Zertifizierung
FCC, CE
Systemanforderung
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
340 mm
Höhe des Versandkartons
335 mm
Ursprungsland
China
Warentarifnummer (HS)
84719000
Design
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Gewicht und Abmessungen
Breite
45 mm
Tiefe
224 mm
Höhe
15 mm
Gewicht
50 g
Verpackungsbreite
90 mm
Verpackungstiefe
146 mm
Verpackungshöhe
20 mm
Paketgewicht
70 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 32,70*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,70*
€ 38,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,49*
€ 38,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,08*
€ 36,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,86*
€ 35,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,06*
€ 33,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,14*
€ 28,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.