Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PureLink IS220 USB-Grafikadapter 1920 x 1080 Pixel Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PureLink IS220 USB-Grafikadapter 1920 x 1080 Pixel Weiß
PureLink IS220 USB-Grafikadapter 1920 x 1080 Pixel Weiß
PureLink IS220 USB-Grafikadapter 1920 x 1080 Pixel Weiß
PureLink IS220 USB-Grafikadapter 1920 x 1080 Pixel Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-73301719
Hersteller:
     PureLink
Herst.-Nr.:
     IS220
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
IS220

Einfache Verbindung von USB-C Quellen und VGA Anzeigegeräten.
Der Premium USB-C zu VGA Adapter verbindet ein USB-C Quellgerät, z. B. PC oder Set-Top-Box mit einem VGA Anzeigegerät, z. B. LED-TV oder Projektor. Der Adapter ermöglicht die Übertragung von A/V-Signalen mit einer Bandbreite für 2K / FullHD / 1080p für maximale Auflösungen bis zu WUXGA (1920x1200). Die schlanken Stecker aus ABS-Kunststoff sind mit einem ca. 0,10m langen Portsaver Kabel ausgestattet, zum Schutz der Buchse vor Beschädigungen.
Weitere Informationen:
Leistungen
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Unterstützte Video-Modi
1080p
Zertifizierung
FCC, CE
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
340 mm
Höhe des Versandkartons
335 mm
Ursprungsland
China
Warentarifnummer (HS)
84733020
Design
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Gewicht und Abmessungen
Breite
38 mm
Tiefe
185 mm
Höhe
16 mm
Gewicht
20 g
Verpackungsbreite
90 mm
Verpackungstiefe
146 mm
Verpackungshöhe
20 mm
Paketgewicht
50 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 41,69*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,69*
€ 49,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,26*
€ 49,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,76*
€ 46,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,54*
€ 43,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,21*
€ 41,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,32*
€ 36,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.