Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PureLink IS221 USB-Grafikadapter 1920 x 1080 Pixel Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PureLink IS221 USB-Grafikadapter 1920 x 1080 Pixel Schwarz
PureLink IS221 USB-Grafikadapter 1920 x 1080 Pixel Schwarz
PureLink IS221 USB-Grafikadapter 1920 x 1080 Pixel Schwarz
PureLink IS221 USB-Grafikadapter 1920 x 1080 Pixel Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-73301565
Hersteller:
     PureLink
Herst.-Nr.:
     IS221
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
IS221

Einfache Verbindung von USB-C Quellen und VGA Anzeigegeräten.
Der Premium USB-C zu VGA Adapter verbindet ein USB-C Quellgerät, z. B. PC oder Set-Top-Box mit einem VGA Anzeigegerät, z. B. LED-TV oder Projektor. Der Adapter ermöglicht die Übertragung von A/V-Signalen mit einer Bandbreite für 2K / FullHD / 1080p für maximale Auflösungen bis zu WUXGA (1920x1200). Die schlanken Stecker aus ABS-Kunststoff sind mit einem ca. 0,10m langen Portsaver Kabel ausgestattet, zum Schutz der Buchse vor Beschädigungen.
Weitere Informationen:
Leistungen
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Unterstützte Video-Modi
1080p
Zertifizierung
FCC, CE
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
340 mm
Höhe des Versandkartons
335 mm
Ursprungsland
China
Warentarifnummer (HS)
84733020
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Gewicht und Abmessungen
Breite
38 mm
Tiefe
185 mm
Höhe
16 mm
Gewicht
20 g
Verpackungsbreite
90 mm
Verpackungstiefe
146 mm
Verpackungshöhe
20 mm
Paketgewicht
50 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 51,05*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,05*
€ 60,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,20*
€ 59,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,46*
€ 57,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,24*
€ 53,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,57*
€ 51,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,11*
€ 45,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.