|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE8-72583890 Herst.-Nr.: IDS-3315R-50XGA1 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Weitere Informationen: Zertifikate | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP65 |  | Zertifizierung | FCC, CE | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -20 - 60 °C |  | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 90 % |  | Temperaturbereich bei Lagerung | -30 - 70 °C | Bildschirm | Bildschirmdiagonale | 15 " | Anschlüsse und Schnittstellen | RS-232 port | 1 | Merkmale | Reaktionszeit | 23 ms |  | Produktfarbe | Schwarz |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Flachbild Monitore, Flachbildschirm, Flatscreen, LCD Monitor, LED Monitor, Monitor, Monitore, TFT, TFT Display, TFT Monitor, TFT-Bildschirm, monitor 15 inch, bildschirm |
|  |  |
| |