Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark C752, C762 Magenta High Yield Print Cartridge Tonerkartusche Original


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexmark C752, C762 Magenta High Yield Print Cartridge Tonerkartusche Original
Lexmark C752, C762 Magenta High Yield Print Cartridge Tonerkartusche Original
Artikel-Nr.:
     CIDE8-72028
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     15G032M
EAN/GTIN:
     734646118262
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Farbe
Ja
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
457 x 172 x 238 mm
Paletten Größe (B x T x H)
914.4 x 1200 x 1102.5 mm
Lebensdauer des Archivierungsspeichers
2 Jahr(e)
Abmessungen Verpackung (B x T x H)
19.8 x 6.75 x 8.98 "
Verpackungsgewicht (imperial)
5.5 Pfund
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Magenta
Farbtoner-Seitenleistung
15000 Seiten
Kartuschenrücknahme
Ja
Gewicht und Abmessungen
Paketgewicht
2.5 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 587,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 663,56*
€ 789,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 649,37*
€ 772,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 631,78*
€ 751,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 618,86*
€ 736,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 587,19*
€ 698,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.