Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

i-PRO WV-X6533LN Sicherheitskamera Geschützturm IP-Sicherheitskamera Outdoor 1920 x 1080 Pixel Decke/Wand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
i-PRO WV-X6533LN Sicherheitskamera Geschützturm IP-Sicherheitskamera Outdoor 1920 x 1080 Pixel Decke/Wand
i-PRO WV-X6533LN Sicherheitskamera Geschützturm IP-Sicherheitskamera Outdoor 1920 x 1080 Pixel Decke/Wand
Artikel-Nr.:
     CIDE8-71855332
Hersteller:
     i-PRO
Herst.-Nr.:
     WV-X6533LN
EAN/GTIN:
     4010869289061
Suchbegriffe:
Domekamera
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
1
Audio
Unterstützte Audioformate
G.711, G.726, LC-AAC
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Schnelles Ethernet
Netzstandard
IEEE 802.3at
Unterstützte Netzwerkprotokolle
IPv6: TCP/IP, UDP/IP, HTTP, HTTPS, RTP, FTP, SMTP, DNS, NTP, SNMP, DHCPv6, MLD, ICMP, ARP, IEEE 802.1X, DiffServ. IPv6: TCP/IP, UDP/IP, HTTP, HTTPS, RTPIPv4: TCP/IP, UDP/IP, HTTP, HTTPS, RTSP, RTP, RTP/RTCP, FTP, SMTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SNMP, UPnP, IGMP, ICMP, ARP, IEEE 802.1X, DiffServ, FTP, SMTP, DNS, NTP, SNMP, DHCPv6, MLD, ICMP, ARP, IEEE 802.1X, DiffServ
Streaming-Verfahren
Multicasting, Unicast
Sicherheit
Video-Bewegungsmelder
Ja
Energie
Energiequelle
AC, PoE
AC Eingangsspannung
24 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
55 W
Stromverbrauch (Power over Ethernet (PoE))
50 W
Bildsensor
Sensor-Typ
CMOS
Anzahl der Sensoren
1
Größe des Bildsensors
1/2.8 Zoll
Objektiv
Anzahl der Linsen
1
Zoom-Fähigkeit
Ja
Optischer Zoom
60 x
Digitaler Zoom
16 x
Maximale Blendenzahl
4,95
Minimale Blendenzahl
1,6
Brennweitenbereich
4.25 - 170 mm
Naheinstellgrenze
3 m
Nachtsicht
Nachtsicht
Ja
Nachtsichtdistanz
350 m
LED Typ
IR
Speichermedium
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
SD, SDHC, SDXC
Max. Speicherkartengröße
256 GB
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-50 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-30 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 100 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
249 mm
Tiefe
249 mm
Höhe
465 mm
Gewicht
8200 g
Video
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Videokompressionsformate
H.264, H.265, M-JPEG
Unterstützte Grafik-Auflösungen
320 x 180, 640 x 360, 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080)
Unterstützte Video-Modi
720p, 1080p
Bis zu 30 Frames pro Sekunde
60 fps
Videostreaming
Ja
Geräuschunterdrückung
Ja
Verstärkungssteuerungstyp
Auto
Bildqualitätsanpassung
Helligkeit
Datenschutz-Maskierung
Ja
Bildstabilisator
Ja
Bitratenkontrolle
Konstante Bitrate (CBR), Variable Bitrate (VBR)
Gegenlichtkompensation
Ja
Highlight-Kompensation (HLC)
Ja
Region of Interest-(ROI)-Kodierung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Mikrofon-Eingang
Ja
Kamera
Kameraschwenkkontrolle
Ja
Kamera-Schwenksteuerung
Ja
Mindestbeleuchtung
0.001 Lux
Betrachtungswinkel (horizontal)
66 °
Betrachtungswinkel (vertikal)
51 °
Neigungswinkelbereich
-30 - 210 °
Neigunggeschwindigkeit
300 °/Sekunde
Schwenkbereich
0 - 360 °
Webcam - Pan Geschwindigkeit
150 °/Sekunde
Voreinstellung Schalengeschwindigkeit
300 °/Sekunde
Kamera Verschlusszeit
1/10000 - 30 s
Design
Befestigungstyp
Decke/Wand
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Formfaktor
Geschützturm
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
IK-Kodex
IK10
Leistungen
Typ
IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung
Outdoor
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
PTZ Kontrolle
Ja
PTZ-Modi
Voreinstellungssequenz
Auto-Suche
Ja
Auto-Schwenk-Modus
Ja
Auto-Rundgang-Modus
Ja
Voreingestellte Punkte
Ja
Wide Dynamic Range (WDR)
Ja
Alarmeingabe/-ausgabe
Ja
Anzahl der Sprachen
9
Unterstützte Sprachen
Vereinfachtes Chinesisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Portugiesisch, Russisch
Dynamischer Bereich
144 dB
Zertifizierung
UL (UL60950-1), c-UL (CSA C22.2 No.60950-1), CE, IEC60950-1, FCC (Part15 ClassA), ICES003 ClassA, EN55032 ClassA, EN55024
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.628,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.843,48*
€ 3.383,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.811,33*
€ 3.345,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.714,08*
€ 3.229,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.664,67*
€ 3.170,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.628,12*
€ 3.127,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
i-PRO
WV-Q121B
ab € 132,25*
Zubehör
i-PRO
WV-Q122A
ab € 103,30*
Zubehör
i-PRO
WV-Q158C
ab € 106,24*
Zubehör
i-PRO
WV-Q160C
ab € 97,20*
Zubehör
i-PRO
WV-Q182
ab € 102,82*
Zubehör
i-PRO
WV-Q189
ab € 90,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.