Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbatim 55029 3D-Druckmaterial ABS Blau 1 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbatim 55029 3D-Druckmaterial ABS Blau 1 kg
Verbatim 55029 3D-Druckmaterial ABS Blau 1 kg
Verbatim 55029 3D-Druckmaterial ABS Blau 1 kg
Artikel-Nr.:
     CIDE8-71734012
Hersteller:
     Verbatim
Herst.-Nr.:
     55029
EAN/GTIN:
     0023942550297
Suchbegriffe:
3D Druck Materialien
3D Drucker Filament
3D Druckmaterialien
3D-Drucker Modellmaterial
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84779080
Merkmale
Druckmaterial
ABS
Druckfarben
Blau
Markenkompatibilität
Jede Marke
Opazität
Undurchsichtig
Druckgeschwindigkeit (metrisch)
30 mm/sek
Schlagzähigkeit
21 kJ/m²
Zugmodul
47 MPa
Biegemodul
2200 MPa
Biegsamkeit
76 MPa
Extrusionstemperatur
250 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1000 g
Durchmesser
1.75 mm
Drahtlänge
396000 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,46*
€ 39,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,08*
€ 39,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 32,74*
€ 38,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,56*
€ 36,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,73*
€ 33,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,59*
€ 31,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,54*
€ 28,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.