Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microsoft Pro IntelliMouse Maus rechts USB Typ-A 16000 DPI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microsoft Pro IntelliMouse Maus rechts USB Typ-A 16000 DPI
Microsoft Pro IntelliMouse Maus rechts USB Typ-A 16000 DPI
Microsoft Pro IntelliMouse Maus rechts USB Typ-A 16000 DPI
Microsoft Pro IntelliMouse Maus rechts USB Typ-A 16000 DPI
Microsoft Pro IntelliMouse Maus rechts USB Typ-A 16000 DPI
Microsoft Pro IntelliMouse Maus rechts USB Typ-A 16000 DPI
Microsoft Pro IntelliMouse Maus rechts USB Typ-A 16000 DPI
Artikel-Nr.:
     CIDE8-71543730
Hersteller:
     Microsoft
Herst.-Nr.:
     NGX-00002
EAN/GTIN:
     889842434859
Suchbegriffe:
Bluetooth Maus
Bluetooth Mouse
Maus Bluetooth
Maus für Tablet
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716070
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
132 mm
Tiefe
69 mm
Höhe
43 mm
Gewicht
140 g
Energie
Energiequelle
Kabel
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
Design
Formfaktor
rechts
Produktfarbe
Blau, Weiß
Maus
Zweck
Büro
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
Scroll Typ
Rad
Knopfanzahl
5
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Bewegung Auflösung
16000 DPI
Anpassbare Bewegungsauflösung
Ja
Programmierbare Mausknöpfe
Ja
Anzahl der programmierbaren Tasten
3
Anzahl der Scroll-Rollen
1
Stimmabgabe Rate
125,500,1000 Hz
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,41*
€ 54,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,15*
€ 53,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,08*
€ 50,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,80*
€ 46,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,20*
€ 45,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,73*
€ 40,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEWL
ab € 58,54*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 40,15*
Zubehör
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 96,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.