| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-71523919 Herst.-Nr.: 2793C001 EAN/GTIN: 4549292118056 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Original | | Druckfarben | Gelb | | Markenkompatibilität | Canon | | Kompatibilität | WG Series | | Farbtintenpatronenanzahl | 1 | | Seitenergebnis Farbtinte | 16500 Seiten | | Tintenpatronenkapazität | Extrahohe (Super-) Ausbeute | Technische Details | Warentarifnummer (HS) | 84439990 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Canon Druckerpatrone, Canon Tinte, Druckerpatrone Canon, Druckerpatronen Canon, Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, druckerpatrone canon gelb, druckerpatrone für canon, druckerpatrone für canon gelb, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |