| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-7077868 Herst.-Nr.: LC-1280 XL RBW BP EAN/GTIN: 5014047562631 |
| |
|
| | |
| Das Rainbow-Pack bestehend aus 3 XL-Tintenpatronen (Cyan, Magenta, Gelb für je 1.200 Seiten nach ISO 24711) ist kompatibel zu folgenden Geräten:
MFC-J5910DW/MFC-J6510DW/MFC-J6710DW/ MFC-J6910DW
100 Jahre Lichtechtheit
Brother Tintenpatronen sind besonders gut zum Ausdrucken von Dokumenten geeignet, die über einen längeren Zeitraum archiviert werden sollen. Bei gleichzeitiger Verwendung des Druckpapiers Brother BP-71 - das optimal auf die Zusammensetzung der in der Druckerpatrone enthaltenen Tinte abgestimmt ist – garantieren wir sogar über einen Zeitraum von 100 Jahren Lichtechtheit.
4 separate Patronen
Alle Brother Tinten-Multifunktionsgeräte haben für jede Farbe separate Tintenpatronen. Es muss nur die Patrone ersetzt werden, die auch tatsächlich verbraucht wurde. Somit schonen Sie die Umwelt und Ihren Geldbeutel.
Blauer Engel
Getestete und nach RAL-UZ 171 zertifizierte Geräte zeichnen sich bei Verwendung von Brother Tintenpatronen durch ihren energieeffizienten und emissionsarmen Betrieb aus. Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Verpackungsabmessungen (BxTxH) | 217 x 178 x 67 mm | | Medienabmessungen (Einzelblatt) | A4 | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84439990 | Merkmale | Typ | Original | | Druckfarben | Cyan, Magenta, Gelb | | Markenkompatibilität | Brother | | Versorgungstyp | Multipack | | Kompatibilität | MFC-J5910DW / MFC-J6510DW / MFC-J6710DW / MFC-J6910DW | | Farbiger Tintentyp | Tinte auf Pigmentbasis | | Drucktechnologie | Tintenstrahldrucker | | Farbtintenpatronenanzahl | 3 | | Seitenergebnis Farbtinte | 1200 Seiten | | Tintenpatronenkapazität | Hohe (XL-) Ausbeute | | Tintentyp | Tinte auf Pigmentbasis | Gewicht und Abmessungen | Verpackungsbreite | 217 mm | | Verpackungstiefe | 178 mm | | Verpackungshöhe | 67 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Brother Druckerpatrone, Brother Tinte, Druckerpatrone Brother, Inkjet-Patrone Brother, Tinte Brother, Tintenstrahlpatrone Brother, Druckerpatrone für Brother, Inkjet-Patrone für Brother, Tintenstrahlpatrone für Brother, druckerpatrone p-touch, brother druckerpatrone, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |