| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-7077861 Herst.-Nr.: LC-1280XLBK EAN/GTIN: 5711045510489 |
| |
|
| | |
| LC1280XLBK XL-Tintenpatrone schwarz - XL-Tintenpatrone schwarz für 2.400 Seiten DIN A4 nach ISO 24711. - 100 Jahre Lichtechtheit nur in Kombination mit Brother BP-71 und LC1280XLBK.
Kompatibel zu folgenden Geräten: - MFC-J6510DW; - MFC-J6710DW; - MFC-J6910DW. Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Verpackungsabmessungen (BxTxH) | 85 x 40 x 120 mm | | Maximale monatliche Auslastung | 2400 Seiten pro Monat | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84439990 | Merkmale | Typ | Original | | Druckfarben | Schwarz | | Markenkompatibilität | Brother | | Kompatibilität | MFC-J5910DW, MFC-J6510DW, MFC-J6710DW, MFC-J6910DW | | Schwarzer Tintentyp | Tinte auf Pigmentbasis | | Drucktechnologie | Tintenstrahldrucker | | Anzahl der schwarzen Tintenpatronen | 1 | | Tintentyp | Tinte auf Pigmentbasis | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 144 g | | Paketgewicht | 162 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Brother Druckerpatrone, Brother Tinte, Druckerpatrone Brother, Inkjet-Patrone Brother, Tinte Brother, Tintenstrahlpatrone Brother, Druckerpatrone für Brother, Inkjet-Patrone für Brother, Tintenstrahlpatrone für Brother, brother druckerpatrone schwarz, brother druckerpatrone, druckerpatronen brother schwarz, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |