| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-7077856 Herst.-Nr.: LC-1240MBP EAN/GTIN: 5014047562273 |
| |
|
| | |
| LC1240M - Tintenpatrone magenta für 600 Seiten DIN A4 nach ISO 24711; - 100 Jahre Lichtechtheit nur in Kombination mit Brother BP-71 und LC1240M.
Kompatibel zu folgenden Geräten: - MFC-J6510DW; - MFC-J6710DW; - MFC-J6910DW. Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Druckleistung (in Seiten) - Fußnote | ISO/IE 24711 | | Verpackungsabmessungen (BxTxH) | 178 x 122 x 37 mm | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84439990 | Merkmale | Typ | Original | | Druckfarben | Magenta | | Markenkompatibilität | Brother | | Kompatibilität | DCP-J525W/ DCP-J725DW/ DCP-J925DW/ MFC-J430W/ MFC-J5910DW/ MFC-J625DW/ MFC-J6510DW/ MFC-J6710DW/ MFC-J6910DW/ MFC-J825DW | | Seitenergebnis Farbtinte | 600 Seiten | | Farbiger Tintentyp | Tinte auf Pigmentbasis | | Drucktechnologie | Tintenstrahldrucker | | Farbtintenpatronenanzahl | 1 | | Tintentyp | Tinte auf Pigmentbasis | Gewicht und Abmessungen | Verpackungsbreite | 178 mm | | Verpackungstiefe | 122 mm | | Verpackungshöhe | 37 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Brother Druckerpatrone, Brother Tinte, Druckerpatrone Brother, Inkjet-Patrone Brother, Tinte Brother, Tintenstrahlpatrone Brother, Druckerpatrone für Brother, Inkjet-Patrone für Brother, Tintenstrahlpatrone für Brother, brother tinte magenta, brother druckerpatrone, druckerpatrone p-touch, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |