| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-7077851 Herst.-Nr.: LC-1240BKBP EAN/GTIN: 5014047562211 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Verpackungsabmessungen (BxTxH) | 178 x 122 x 37 mm | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84439990 | Merkmale | Typ | Original | | Druckfarben | Schwarz | | Schwarzer Tintentyp | Tinte auf Pigmentbasis | | Drucktechnologie | Tintenstrahldrucker | | Tintentyp | Tinte auf Pigmentbasis | Gewicht und Abmessungen | Paketgewicht | 83 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Brother Druckerpatrone, Brother Tinte, Druckerpatrone Brother, Inkjet-Patrone Brother, Tinte Brother, Tintenstrahlpatrone Brother, Druckerpatrone für Brother, Inkjet-Patrone für Brother, Tintenstrahlpatrone für Brother, druckerpatronen brother schwarz, brother druckerpatrone, brother druckerpatrone schwarz, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |