Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer BSM Rohrschelle 1,6 cm Metallisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fischer BSM Rohrschelle 1,6 cm Metallisch
Fischer BSM Rohrschelle 1,6 cm Metallisch
Artikel-Nr.:
     4757-1257577
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     60149
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
BBS-Schelle
Bügelschellen
Halterungsschellen
Klemmschellen
Die fischer Befestigungsschelle BSM ist eine einlaschige Schelle aus Metall zur Befestigung von Elektrokabeln, Kunststoff-Isolierrohren und Stahlpanzerrohren. Zur Montage werden die Rohre oder die Kabel in die Schelle eingelegt. In Beton ist die Befestigung mit dem fischer Einschlagnagel zu empfehlen, in Holz mit einer Holz- oder Spanplattenschraube und in allen anderen Baustoffen mit einer Kombination aus Schraube und Dübel.

Vorteile
- Die offene Befestigungsschelle BSM eignet sich optimal zur nachträglichen Befestigung von Leitungen.
- Die Befestigungsschelle erlaubt eine direkte Befestigung mit Einschlagnägeln und ist somit einfach und schnell montierbar.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Rohrschelle
Klemmöffnung
16 mm
Produktfarbe
Metallisch
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,0701*
€ 0,0986*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0698*
€ 0,103*
4 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,99*
ab € 0,0745*
€ 0,105*
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,0769*
€ 0,1082*
15 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,07978*
€ 0,11168*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,0986*
€ 0,11733
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0964*
€ 0,11472
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0902*
€ 0,10734
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0886*
€ 0,10543
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0701*
€ 0,08342
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 4,93* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.