Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-138098 Herst.-Nr.: 060149 EAN/GTIN: 4006209601495 |
| |
|
| | |
| Die Fischer Befestigungsschelle BSM ist eine einlaschige Schelle aus Metall zur Befestigung von Elektrokabeln, Kunststoff-Isolierrohren und Stahlpanzerrohren. Zur Montage werden die Rohre oder die Kabel in die Schelle eingelegt. In Beton ist die Befestigung mit dem Fischer Einschlagnagel zu empfehlen, in Holz mit einer Holz- oder Spanplattenschraube und in allen anderen Baustoffen mit einer Kombination aus Schraube und Dübel. Weitere Informationen: | | VDS-Zulassung: | ja | Anzahl: | 50 | Material: | galvanisch verzinkter Stahl | Hersteller: | Fischer | PZ: | 5 | Spannbereich: | 16 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,0634* | € 0,0927* | | | | | | 4 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 7,99* | ab € 0,0749* | € 0,1046* | | | | | | | | 50 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 0,0766* | € 0,1078* | | | | | 25 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 0,07988* | € 0,11128* | | | | | | | | 50 | | pro Stück | € 3,90* | ab € 0,0879* | € 0,1225* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|