Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Capture CA-PIB-1 POS-System J1900 2 GHz 38,1 cm (15") 1024 x 768 Pixel Touchscreen Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Capture CA-PIB-1 POS-System J1900 2 GHz 38,1 cm (15") 1024 x 768 Pixel Touchscreen Schwarz
Capture CA-PIB-1 POS-System J1900 2 GHz 38,1 cm (15") 1024 x 768 Pixel Touchscreen Schwarz
Capture CA-PIB-1 POS-System J1900 2 GHz 38,1 cm (15") 1024 x 768 Pixel Touchscreen Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-70492131
Hersteller:
     Capture
Herst.-Nr.:
     CA-PIB-1
EAN/GTIN:
     5706998760999
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
Weitere Informationen:
Grafik
Graphikadapter Hersteller
Intel
Grafikkarte
HD Graphics
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR
Design
Produktfarbe
Schwarz
Eingebaute Geldschublade
Ja
Anzahl der Münzfächer
8 Stück(e)
Anzahl der Geldscheinfächer
4 Stück(e)
Software
Installiertes Betriebssystem
Windows 10 IoT
Betriebssystemarchitektur
64-Bit
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
15 "
Display-Auflösung
1024 x 768 Pixel
Touchscreen
Ja
Display-Typ
LCD
Helligkeit
300 cd/m²
Touchscreen Technologie
Projizierts Kapazitivsystem
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
5
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl serielle Anschlüsse
6
Anzahl Parallelanschlüsse
1
RJ-11 ports Quantität
1
Merkmale
Zertifizierung
CE, FCC, WEEE, RoHS
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
510 mm
Verpackungstiefe
650 mm
Verpackungshöhe
510 mm
Paketgewicht
16700 g
Ergonomie
Neigungswinkelbereich
15 - 85 °
Gewicht und Abmessungen
Breite
355 mm
Tiefe
205 mm
Höhe
303 mm
Gewicht
16300 g
Druckermaße (B x T x H)
125 x 132 x 182 mm
Druckergewicht
1300 g
Breite Kassenschublade
410 mm
Tiefe Kassenschublade
415 mm
Höhe Kassenschublade
100 mm
Drucken
Drucktechnologie
Direkt Wärme
Druckgeschwindigkeit (metrisch)
220 mm/sek
Druckauflösung
180 x 180 DPI
Autoabschneider
Ja
Speicher
Speicherkapazität
8 GB
Interner Speichertyp
DDR3L-SDRAM
Arbeitsspeicher Typ
SO-DIMM
Speichertaktfrequenz
1333 MHz
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Celeron®
Prozessor
J1900
Prozessor-Taktfrequenz
2 GHz
Prozessor-Cache
2 MB
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
128 GB
Speichermedien Typ
SSD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 840,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 930,83*
€ 1.107,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 901,32*
€ 1.072,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 880,62*
€ 1.047,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 840,16*
€ 999,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Datalogic
QD2130-BKK1S
ab € 79,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.